{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 84 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,51 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212817 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939357 | |
Número do fabricante | 212817 50/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q 50/4
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
255,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
319,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | XD.. 120408 | XOMU146715 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | con perforación |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,34 mm | 28,5 mm | 31,07 mm |