{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 83 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,57 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 52/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058576 | |
Número do fabricante | 5656383 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 52/5
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
537,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | 9 grau | 16 grau |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,57 grau | 0,48 grau | 0,92 grau |