{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 92 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,92 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 37,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212812 52/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939210 | |
Número do fabricante | 212812 52/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q 52/5
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | 9 grau |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | 102 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,92 grau | 0,48 grau |