{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Hi5 | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,4 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 0704.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213210 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197783554 | |
Número do fabricante | 213210 50/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Hi5 50/5
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
325,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | POMX 0704.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 35,6 mm | 34 mm | 38 mm |