Fresa de grande avanço Hi5 66/6

N.º do artigo: 213210 66/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hi5
⌀ das lâminas DC 66 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste com perfuração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1,4 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada POMX 0704..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213210 66/6
EAN/GTIN 4045197783585
Número do fabricante 213210 66/6

Descrição

Ejecución:

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta