{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 83 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,56 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 120408 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212910 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197321015 | |
Número do fabricante | 212910 52/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço Feedking, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 52/4mm
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
257,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | 11 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 83 mm | 88 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,5 mm | 32,34 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |