{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,8 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 105 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,41 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 41,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 120408 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212910 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197321039 | |
Número do fabricante | 212910 63/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 63/5
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
345,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
325,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
378,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | 11 grau | 16 grau |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Plunging; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,41 grau | 1,06 grau | 1,04 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |