{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 144 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,27 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 63,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 9 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212910 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197411761 | |
Número do fabricante | 212910 80/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 80/7
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
430,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
336,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
336,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
410,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ D3 | 64 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |