{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 68 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,67 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 25,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 9 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212910 42/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320988 | |
Número do fabricante | 212910 42/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 42/4
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
211,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
260,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ D3 | 26 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 68 mm | 72 mm | 72 mm |