{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 72 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,79 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 26,94 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RPK.1204M0T | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212018 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406576639 | |
Número do fabricante | 212018 42/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de cópia e plana indexada 42/4
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
260,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
211,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ D3 | 30 mm | 30 mm | 26 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 72 mm | 72 mm | 68 mm |