{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..12T3 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Conjunto de parafusos de bloqueio | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 27 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212150 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750440 | |
Número do fabricante | 212150 80/7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de cópia 7° positivo 80/7
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
336,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
336,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
430,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
410,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 15 - 27 grau | 15 - 27 grau | 9 grau | 15 - 30 grau |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..12T3 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RPK.1204M0T |
Modelo da haste | con perforación | com perfuração | con taladro | con taladro |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |