{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 54 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..12T3 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Conjunto de parafusos de bloqueio | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 27 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212150 66/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750433 | |
Número do fabricante | 212150 66/6 |