{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Aplicação de fresagem | Plunging; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 110 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,04 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 44,07 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU146715 | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213014 63/5 | |
EAN/GTIN | 4062406266868 | |
Número do fabricante | 213014 63/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 63/5
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
378,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
345,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
325,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
404,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 6 |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | 12 grau | 11 grau | 15 grau |
Aplicação de fresagem | Plunging; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Fresado circular; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU094812 |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,04 grau | 0,41 grau | 1,06 grau | 0,68 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 44,07 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 50,55 mm |