{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Aplicação de fresagem | Plunging; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 88 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 33,07 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU146715 | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213014 52/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266851 | |
Número do fabricante | 213014 52/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 52/4
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
322,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
208,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Plunging; Ramping; Plunging | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XOMU146715 | RD..1604 | RD..1604 |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa de cópia |
Hélice Fz | 0,8 | 0,7 | 0,7 |