Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 80/6

N.º do artigo: 213014 80/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 6
Modelo da haste con perforación
Aplicação de fresagem Plunging; Ramping; Plunging
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 64 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 32 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 144 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 158 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,75 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 61,07 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOMU146715
Ângulo de ajuste κ 16 grau
Hélice Fz 0,8
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213014 80/6
EAN/GTIN 4062406266882
Número do fabricante 213014 80/6

Descrição

Ejecución:

Sistema de ferramentas com apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável para um trabalho processualmente seguro. Geometrias das ferramentas que reduzem a força de corte contribuem substancialmente para a redução da carga no fuso principal.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta