{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 26 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Ângulo de ajuste κ | 20 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213054 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566418 | |
Número do fabricante | 213054 16/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini 16/2
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
177,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
179,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Refrigeração interior | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia |