{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Projeção L1 | 80 mm | |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,62 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Ângulo de ajuste κ | 20 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213054 20/3L | |
EAN/GTIN | 4062406566449 | |
Número do fabricante | 213054 20/3L |