{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,85 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 23 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 34 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 4,29 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 070308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212902 18/2L | |
EAN/GTIN | 4045197649348 | |
Número do fabricante | 212902 18/2L |