Fresa de grande avanço Feedking 25/3L

N.º do artigo: 212902 25/3L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FeedKing
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 12 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 0,85 mm
Projeção L1 35 mm
Comprimento total Ltot. 180 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 37 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,85 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,56 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 11 mm
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 070308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ângulo de ajuste κ 10 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212902 25/3L
EAN/GTIN 4045197815590
Número do fabricante 212902 25/3L

Descrição

Ejecución:

Geometria dinâmica das arestas para os mais altos valores de avanço. Extrema suavidade de funcionamento graças ao apoio de pastilhas reversíveis autoestabilizante. Geometria otimizada para força de corte reduzida, reduzindo assim a carga do fuso principal.

Ventaja:

Particularmente económica devido a pastilhas reversíveis de 4 arestas de corte extremamente estáveis.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 9IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta