Fresa de grande avanço Feedking 18/2

N.º do artigo: 212905 18/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FeedKing
⌀ das lâminas DC 18 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Divisão das lâminas desigual
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17 mm
⌀ D3 5 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 0,85 mm
Comprimento total Ltot. 30 mm
Rosca de alojamento M M10
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 23 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 34 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,85 mm
Ângulo de ramping αmáx. 4,29 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 4 mm
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 070308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212905 18/2
EAN/GTIN 4045197607126
Número do fabricante 212905 18/2

Descrição

Ejecución:

Geometria dinâmica das arestas para os mais altos valores de avanço. Extrema suavidade de funcionamento graças ao apoio de pastilhas reversíveis autoestabilizante. Geometria otimizada para força de corte reduzida, reduzindo assim a carga do fuso principal.

Ventaja:

Particularmente económica devido a pastilhas reversíveis de 4 arestas de corte extremamente estáveis.

Nota:

Trabalhar sempre com refrigeração interna ao usar extensões.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 9IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta