{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 64 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,73 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212905 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320902 | |
Número do fabricante | 212905 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 40/4
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
293,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
278,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | 43 mm | 47 mm | 47 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Modelo da haste | com rosca | com rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |