{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 0,85 mm | |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 71 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,85 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,61 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 070308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212905 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197715326 | |
Número do fabricante | 212905 42/6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 42/6
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
334,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
231,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 |
Comprimento total Ltot. | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Modelo da haste | com rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 29 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia |