Fresas de grande avanço 7792VX 100/9

N.º do artigo: 221908 100/9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 100 mm
Número de arestas de corte Z 9
Modelo da haste con taladro
Aplicação de fresagem Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 79 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 2,5 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 32 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 179 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 198 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,22 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 78,3 mm
Tamanho da pastilha reversível 12
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 1205
Parafuso para pastilha reversível 229919 (T15; 3,1Nm)
Ângulo de ajuste κ 12 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221908 100/9
EAN/GTIN 4059782503779
Número do fabricante 5666144

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço 7792VX 100/9

Fresas de grande avanço 7792VX 100/9

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
896,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
376,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
524,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 32 mm 32 mm 32 mm
Ângulo de ajuste κ 12 grau 15 - 27 grau 15 - 30 grau
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 1205 RD..12T3 RPK.1204M0T
Modelo da haste con taladro con taladro com perfuração
⌀ das lâminas DC 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 198 mm 198 mm 198 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta