{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 9 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 188 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 198 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 2,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,57 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 84,94 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..12T3 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Conjunto de parafusos de bloqueio | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 27 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212145 100/9 | |
EAN/GTIN | 4045197192820 | |
Número do fabricante | 212145 100/9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de cópia 0° negativo 100/9
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
376,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
524,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 27 grau | 15 - 30 grau |
Refrigeração interior | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 198 mm | 198 mm |