{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13,75 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 20-30 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 87,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 108 mm | |
Comprimento total L | 189 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116320 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029423 | |
Número do fabricante | 116320 13,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS N 13,75 |
|||
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 3 |
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | no | não | no |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cono Morse |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm |