Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 9,5

N.º do artigo: 114031 9,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
3 602 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 9,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 66,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 81 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 9,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 9,5
EAN/GTIN 4062406744519
Número do fabricante 114031 9,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 9,5

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 9,5

sob pedido
Em stock
3 602 peças em stock
4,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 952 peças em stock
1,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
949 peças em stock
2,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 116 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,24 €
7,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,53 €
6,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 352 peças em stock
6,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem sem sem sem sin
Comprimento total L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
⌀ nominal DC 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm
Haste Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango con tres superficies de apriete
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tipo N N N N N N

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta