{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 6,7 | |
EAN/GTIN | 4062406744212 | |
Número do fabricante | 114031 6,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 6,7
sob pedido
Em stock
1 854 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 118 peças em stock
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 127 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 934 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ haste Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |