Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4,6

N.º do artigo: 114031 4,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,56 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
954 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 4,6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 40,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 4,6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 4,6
EAN/GTIN 4062406743987
Número do fabricante 114031 4,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4,6

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 4,6

sob pedido
Em stock
954 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
0,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
557 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
640 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,94 €
2,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,45 €
1,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
946 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,46 €
7,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,88 €
6,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2
Anel colorido sem sem sem sem sem verde verde
Refrigeração interior não não não não não não no
Haste Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta