{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 2,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114031 2,4 | |
EAN/GTIN | 4062406743758 | |
Número do fabricante | 114031 2,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 2,4
sob pedido
Em stock
4 951 peças em stock
0,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
||||||
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ haste Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |