Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 12

N.º do artigo: 114031 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
1 538 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 12 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 83 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 101 mm
Comprimento total L 151 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 12
EAN/GTIN 4062406744762
Número do fabricante 114031 12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 12

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 12

sob pedido
Em stock
1 538 peças em stock
8,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 095 peças em stock
3,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 658 peças em stock
5,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 241 peças em stock
a partir de 1  Peças
19,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 391 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
11,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
408 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiN sem revestimento
Comprimento total L 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm 151 mm
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tipo N N N N N N
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta