{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 83 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 12 | |
EAN/GTIN | 4045197010513 | |
Número do fabricante | 114020 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado de precisão N 12
sob pedido
Em stock
1 703 peças em stock
5,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 132 peças em stock
3,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 265 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 402 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 638 peças em stock
8,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
408 peças em stock
12,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |