{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 9,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010391 | |
Número do fabricante | 114020 9,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9,6mm
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
2,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
955 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
4,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
Comprimento total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |