{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 103 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 130 mm | |
Comprimento total L | 191 mm | |
⌀ haste Ds | 13 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 18 | |
EAN/GTIN | 4045197010599 | |
Número do fabricante | 114020 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado de precisão N 18
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
29,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
47,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
430 peças em stock
25,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
35,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
195 peças em stock
25,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Comprimento total L | 191 mm | 191 mm | 228 mm | 228 mm | 191 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no | não |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |