{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 68 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 8,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197010308 | |
Número do fabricante | 114020 8,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado de precisão N 8,7
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
1,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
402 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
817 peças em stock
6,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
767 peças em stock
3,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | sem |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ haste Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |