{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 87 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 108 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 13 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 14 | |
EAN/GTIN | 4045197010568 | |
Número do fabricante | 114020 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS laminado de precisão N 14
sob pedido
Em stock
601 peças em stock
17,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
686 peças em stock
25,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
472 peças em stock
22,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
691 peças em stock
15,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
381 peças em stock
25,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
647 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Comprimento total L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 160 mm |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Cone Morse | Cone Morse | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |