{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 43 mm | |
⌀ haste Ds | 1,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114020 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197009609 | |
Número do fabricante | 114020 1,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado de precisão N 1,7
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
0,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
0,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
920 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 325 peças em stock
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 866 peças em stock
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
⌀ nominal DC | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |