{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 2,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114000 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197008671 | |
Número do fabricante | 114000 2,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,7mm
sob pedido
Em stock
780 peças em stock
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
296 peças em stock
0,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 449 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 944 peças em stock
1,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 447 peças em stock
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |