{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406743031 | |
Número do fabricante | 113006 9,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 9,2
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
3,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
22,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
a partir de
1
Peças
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
27,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
a partir de
1
Peças
25,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
21,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm |