{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 4,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 4,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742553 | |
Número do fabricante | 113006 4,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 4,4
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Comprimento total L | 58 mm | 58 mm |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 4,4 mm | 4,4 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,4 mm | 17,4 mm |