{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 7,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742850 | |
Número do fabricante | 113006 7,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 7,4
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | verde |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS E |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |