{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 58 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 16 | |
EAN/GTIN | 4062406743260 | |
Número do fabricante | 113006 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 16
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
15,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
43,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem |
Comprimento total L | 115 mm | 251 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 341 |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 58 mm | 153 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,16 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |