{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 18,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 4,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 4,8 | |
EAN/GTIN | 4062406742591 | |
Número do fabricante | 113006 4,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 4,8
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Comprimento total L | 62 mm | 62 mm |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 26 mm | 26 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 18,8 mm | 18,8 mm |