{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 9,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 9,6 | |
EAN/GTIN | 4062406743079 | |
Número do fabricante | 113006 9,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 9,6
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
4,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
19,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | verde |
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm |
Refrigeração interior | não | não |
Óleo de corte | HSS | HSS E |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | 43 mm |