{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 13,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 49 mm | |
⌀ haste Ds | 3,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 3,1 | |
EAN/GTIN | 4062406742423 | |
Número do fabricante | 113006 3,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 3,1
sob pedido
Em stock
207 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | verde |
Refrigeração interior | não | não |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 3,1 mm | 3,1 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 13,4 mm | 13,4 mm |