{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 54 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 13,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113006 13,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743215 | |
Número do fabricante | 113006 13,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill 13,8
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
32,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
17,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
⌀ haste Ds | 13,8 mm | 13,8 mm | 12,7 mm |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |