Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,3mm

N.º do artigo: 114000 5,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
1 191 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,3 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm
Comprimento total L 86 mm
⌀ haste Ds 5,3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114000 5,3
EAN/GTIN 4045197008930
Número do fabricante 114000 5,3

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Laminada, ângulo espiral normal, espessura do núcleo e aumento do núcleo.
Dimensões conforme DIN 338.
Sem interrupção da estrutura, portanto, mais elástica e adequada para trabalhos de perfuração robustos (por exemplo, com perfuradoras manuais). Versão económica.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,3mm

Broca espiral HSS laminado N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,3mm

sob pedido
Em stock
1 191 peças em stock
0,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 073 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,35 €
2,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,79 €
2,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,78 €
8,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,99 €
6,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 902 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Comprimento total L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Haste cilíndrica Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Comprimento dos canais de aparas Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta