Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 15mm

N.º do artigo: 116320 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
243 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 15 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 345
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 20-30 grau
Haste Cone Morse
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 91,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 114 mm
Comprimento total L 212 mm
Tamanho do cone Morse MK 2
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116320 15
EAN/GTIN 4045197029461
Número do fabricante 116320 15

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Superfície com tratamento especial, reduzindo a tendência de incrustação e melhorando a evacuação de aparas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15mm

Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 15mm

sob pedido
Em stock
243 peças em stock
18,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
22,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
355 peças em stock
29,30 €
22,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
278 peças em stock
35,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
28,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
59,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
59,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
18,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Comprimento total L 212 mm 169 mm 169 mm 169 mm 212 mm 212 mm 218 mm 169 mm
Haste Cone Morse Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Cone Morse Cone Morse Cone Morse Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E HSS
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 135 grau 135 grau 118 grau
Tipo N N N N N INOX INOX N
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta