Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,2mm

N.º do artigo: 114360 10,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
4 066 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10,2 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 71,7 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 10,2 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114360 10,2
EAN/GTIN 4045197017086
Número do fabricante 114360 10,2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Perfis retificados:
alta precisão de concentricidade e de passo, broca para produção em série.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10,2mm

Broca espiral HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,2mm

sob pedido
Em stock
4 066 peças em stock
8,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
497 peças em stock
2,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
645 peças em stock
3,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 767 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,54 €
10,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
11,29 €
8,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 511 peças em stock
5,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Revestimento TiN sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento Sin revestimiento
Comprimento total L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
⌀ nominal DC 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta