{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114004 10,2 | |
EAN/GTIN | 4062406877545 | |
Número do fabricante | 114004 10,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral com ponta escalonada HSS N 10,2
sob pedido
Em stock
239 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
784 peças em stock
2,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
913 peças em stock
3,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 800 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 683 peças em stock
8,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 741 peças em stock
5,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ haste Ds | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |