Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 18

N.º do artigo: 114031 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
122 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 18 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 103 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 130 mm
Comprimento total L 191 mm
⌀ haste Ds 12,7 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114031 18
EAN/GTIN 4062406744953
Número do fabricante 114031 18

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 18

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 18

sob pedido
Em stock
122 peças em stock
25,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
29,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
47,28 €
36,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
484 peças em stock
25,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
35,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
66,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento sem revestimento
Anel colorido sem sem sem sem sem sem
Refrigeração interior não não não não não não
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Comprimento dos canais de aparas Lc 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta